ELKO - Tiiviste ELKO RS16 - 1-os.kojesuoja/peitelevy IP44

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160958501

Sähkönumero

2104891

Toimittajan tuotenumero

EKO09585

Tukkuerä

5

IP44 kostean tilan kytkimetIP21 -kytkimet muutetaan kosteisiin tiloihinsoveltuviksi kojesuojuksen ja IP44 -peitelevyn avulla. Tämä ei koske3-vipuisia, 3x1 -napaisia eikä 3-napaisia kytkimiä.

IP44 kostean tilan kytkimet
IP21 -kytkimet muutetaan kosteisiin tiloihin soveltuviksi kojesuojuksen ja IP44 -peitelevyn avulla.
Tämä ei koske 3-vipuisia, 3x1 -napaisia eikä 3-napaisia kytkimiä.

Huom! mukana toimitettava kehys on väriltään RAL9010

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan