ELKO - Tiiviste ELKO RS16 - 2-OS tiiviste IP44 87MM VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160406705

Sähkönumero

2104687

Toimittajan tuotenumero

EKO04067

Tukkuerä

50

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

ELKO RS16 Tiiviste 2-os.kojesuoja+peitelevy IP44

IP44 kostean tilan kytkimet
IP21 -kytkimet muutetaan kosteisiin tiloihin soveltuviksi kojesuojuksen ja IP44 -peitelevyn avulla.
Tämä ei koske 3-vipuisia, 3x1 -napaisia eikä 3-napaisia kytkimiä.

Huom! mukana toimitettava kehys on väriltään RAL9010

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan