ELKO - Tiiviste ELKO RS16 - Pintakytk.+pistr.yht.liit.IP44

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160862808

Sähkönumero

2004390

Toimittajan tuotenumero

EKO08628

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Lisätarvikkeet IP44 kalusteille- Välinysä pinta-asennuskalusteidenyhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. - Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.

Lisätarvikkeet IP44 kalusteille
- Välinysä pinta-asennuskalusteiden yhdistämiseen sekä kalvotiivisteet pinta-asennettaville roiskevesitiiviille kalusteille.
- Kojesuojus uppoasennettaville roiskevesitiiviille kalusteille. Toimitetaan peitelevyn kanssa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan