ELKO - Valonsäädin ELKO RS16 - DALI-SÄÄDIN VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Ohjausvirta - 56 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160303363
Sähkönumero
2610180
Toimittajan tuotenumero
EKO30336
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
56 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
86 mm
Väri:
valkoinen
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Laitteen korkeus:
86 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Laitteen syvyys:
26 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Uuden sukupolven DALI/DALI-2 -säädin mahdollistaa valaisimien ohjaamisen ja himmentämisen DALI-liitännällä (DT8) edeltäjäänsä jopa 45% pienemmällä valmiustilan virrankulutuksella. Uusi säädin on myös huomattavasti edeltäjäänsä ohuempi - nyt vain 26mm syvä - ja siten helpompi asentaa.
Säätimellä voidaan säätää valon väriä (tunable white) DALI Devices Type 8 -laitteilla standardin IEC 62386-209 mukaisesti välillä 2000-10000K. Värilämpötilan säätö tapahtuu helposti painamalla ja kääntämällä nuppia.
DALI-himmennin asennetaan samalla tavalla kuin perinteinen himmennin
Säädin syöttää max 28 DALI-valaisimelle ja sen rinnakkaiskytkennän ansiosta voidaan neljän säätimen avulla tukea jopa 112 toimilaitetta.
Nimellisjännite: AC 230V, 50/60Hz
Nimellisjännite DALI: DC 16V
Lähtövirta: max. 56mA
Valmiustilan kulutus: 145mW
Värilämpötilan säätö 2000...10000K IEC 62386-209
Uppoasennus
Ruuviliittimet
Johtimien max: 4mm²
Suojausluokka IP20
Käyttölämpötila -5...+45°C
Syvyys: 26mm
DALI-säätimen mukana toimitetaan keskilevy, himmennysnuppi ja käyttöohjeet
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


