ELKO - Vikavirtasuojakytkin Nordic - VVSK 2-NAP 16A/30mA UPJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Nimellisvirta - 16 A
Vikavirran tyyppi - AC
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020161301559
Sähkönumero
3227007
Toimittajan tuotenumero
EKO30155
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
16 A
Vikavirran tyyppi:
AC
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Jännitetyyppi:
AC
Selektiivinen suojaus:
kyllä
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
ei
Taajuus:
50 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
ei
Lukitsin:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Upotussyvyys:
32 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1.5...2.5 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
10...30 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vikavirtasuojakytkimet
Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!
Keskiölevyllinen vikavirtasuojakytkin uppoasennukseen. Toimitetaan kehyksen kanssa. Pinta-asennuksessa käytettävä korkeaa 35mm pintakojerasiaa.
Tekniset tiedot:
- Nimellisvirta16 A / 250 V
- Nimellisvikavirta30 mA
- Alin käyttölämpötila-25° C
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


