ELKO - Vikavirtasuojakytkin - Vikavirtasuojakytkin musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160701800
Sähkönumero
3227032
Toimittajan tuotenumero
EKO07018
Tukkuerä
5
ELKO Plus Vikavirtasuojakytkin musta
ELKO Plus Vikavirtasuojakytkin musta
ELKO Plus Vikavirtasuojakytkin musta
- Vikavirtasuojakytkin 16A
- IP20
- Uppokojerasiaan c/c 60 mm tai 35 mm syvään pintakojerasiaan.
- ON/OFF kytkimellä ja testipainikkeella
- Tyyppi A versio, 30 mA.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


