ELKO - Vikavirtasuojakytkin - Vikavirtasuojakytkin val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020160701701
Sähkönumero
3227031
Toimittajan tuotenumero
EKO07017
Tukkuerä
5
ELKO Plus Vikavirtasuojakytkin valkoinen
ELKO Plus Vikavirtasuojakytkin valkoinen
ELKO Plus Vikavirtasuojakytkin valkoinen
- Vikavirtasuojakytkin 16A
- IP20
- Uppokojerasiaan c/c 60 mm tai 35 mm syvään pintakojerasiaan.
- ON/OFF kytkimellä ja testipainikkeella
- Tyyppi A versio, 30 mA.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan


