ELKO - Vipu ELKO RS Nordic - Vipu 2-N MV 1,2mA/60-230V VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Käyttö - kytkin / painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020161301139

Sähkönumero

2104261

Toimittajan tuotenumero

EKO30113

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

kyllä

Käyttö:

kytkin / painike

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

56 mm

Korkeus:

56 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike

Merkintä/ilmaisu:

symboli "0"

RAL-numero (vastaava):

9003

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS Nordic Merkkivalo+vipu 2-nap (230 V), kirkkaan valkoinen



Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!

Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan