ELKO - Vipukytkin ELKO RS16 - 2/16A/250V/IP21 1X UKR MV val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu

  • Kytkentätapa - 2-napainen kytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160513106

Sähkönumero

2304077

Toimittajan tuotenumero

EKO05131

Tukkuerä

50

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu

Kytkentätapa:

2-napainen kytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

26 mm

Vipujen määrä:

1

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

valaistu (päällä)

Valaistuksen tyyppi:

hohtolamppu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

11.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

17 mm

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Päälle/pois-kytkin- 16 A, 250 V, -O-. 2-napainen kytkin merkkivalolla. -Toimitetaan peitelevyineen. Asennettavissa myös yhdistelmiin -Lyhenteet: PA = pinta-asennus, UA = uppoasennus, R = ruuviliittimin.

Päälle/pois-kytkin
- 16 A, 250 V, -O-. 2-napainen kytkin merkkivalolla.
- Toimitetaan peitelevyineen. Asennettavissa myös yhdistelmiin
- Lyhenteet: PA = pinta-asennus, UA = uppoasennus, R = ruuviliittimin.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan