ELKO - Yhdistelmätermostaatti - Termostaatti 16A IP20 mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
ELKO - Yhdistelmätermostaatti - Termostaatti 16A IP20 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - 2-johdin

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Mitta-alue - 5...35 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160499608

Sähkönumero

2610197

Toimittajan tuotenumero

EKO04996

Tukkuerä

5

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Kosketinkuorma max.:

16 A

Mitta-alue:

5...35 °C

Väri:

musta

Käyttö:

painike

Korkeus:

86 mm

Leveys:

86 mm

Syvyys:

48 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Poikkeama-arvo:

0...5 K

Sopii jäähdytykseen:

ei

Sisältää näytön:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Säätötapa:

muu

Säädettävä poikkeama:

ei

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

sarja

Ääni-indikaattori:

ei

Piilotettu toiminta:

ei

Maksimikontaktijännite:

230 V

Moduulien lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Rajähdyssuojattu:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

RAL-numero:

9005

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sopii lämmitykseen:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO Plus kosketusnäytöllinen termostaatti 16A IP20 musta

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan