ELPRESS - Abiko-pihdit 0,5-6mm2 - T 50

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - ympäripuristus

  • Poikkipinta-ala - 0.5...6 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Puristuspää vaihdettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487024519

Sähkönumero

6406551

Toimittajan tuotenumero

5101-501000

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

ympäripuristus

Poikkipinta-ala:

0.5...6 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Puristuspää vaihdettavissa:

ei

Pituus:

225 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

1

Automaattipalautuksella:

ei

Puristusvoima:

0...4.5 kN

Puristuspihdit harrastekäyttöön, 0,5-6mm².

Harrastekäyttöön tarkoitetut puristuspihdit eristettyjen liitosten 0,5-6 mm² kosketuspuristusta ja eristämättömien liitosten 1,5-6 mm² nastapuristusta varten. Punaiset kahvat.