ELPRESS - Akkupuristustyökalu - PVX611 puristusvoima 6t

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...150 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - akku-hydraulinen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487061262

Sähkönumero

6406357

Toimittajan tuotenumero

5204-011800

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...150 mm²

Toteutus/toimintatapa:

akku-hydraulinen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

414 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusaika:

3...3 s

Puristusvoima:

55...55 kN

600 -sarjan akkupuristustyökalu. Puristaa Cu -johtimet 10-240mm2 ja C-liitokset esim. C89. Sopivat leuat mm. 6406544, 6406545, 6406546,6406547, 6406616, 6406617, 6406548

Puristustyökalu PVX611 on uusin työkalumme Elpress 600-sarjassa. Työkalu on 100 % taaksepäin yhteensopiva, sekä testattu ja hyväksytty Elpress TB- ja KB-leukojen käyttämiseen. Pistoolissa on uutuutena näyttö, josta saat arvokasta tietoa työkalustasi, esim. puristusten määärästä, akun varaustilasta, huoltoväleistä jne. PVX611 on suunniteltu ergonomisesti uudelleen, joka mahdollistaa sinulle käyttäjänä paremman suorituskyvyn. Työkalulla on kahden vuoden takuu*. Työkalun käynnistykseen voidaan valita Safety-Start**.


PVX611 liitospuristaa: 

  • Cu-liitoksia typpiä KRF/KSF 10-150 mm2 ja KRT tyyppiä 10 - 185mm2
  • Al-liitoksia 16-25 mm2 (tuurna puristus)
  • Elpress C-liittimiä joiden haaroitus 6/6-50/50 mm2

* 2 vuoden takuu jos huolto/kalibrointi suoritetaan ensimäisen vuoden jälkeen (tai enintään10000 puristuksen jälkeen) jollakin Elpressin valtuutetulla huoltoliikkeellä..
** Puristuksen käynnistämiseksi voidaa valita yksi tai kaksi klikkausta jotta työkalun käyttö on mahdollisimman turvallista.

PVX611, S-nro 6406357 (yhdellä akulla)
PVX611DB, S-nro 6406358 (toimitetaan kahdella akulla)

OMINAISUUDET
  • Suojattu lialta ja pölyltä suljetun rungon ansiosta
  • Ergonomisen suunnittelun ansiosta työkalu on tasapainoinen käyttäjän kädessä
  • Pyöritettävä avattava puristushaarukka
  • Puristusvoiman tarkkailu painevalvonnan avulla
  • Yhden käden käytöllä helppo käsiteltävyys
  • LED-valaistus helpompaan työskentelyyn
  • Pikasyöttö tehokkaampaan puristukseen
  • Näyttö jossa tietoa työkalusta ja huoltotarpeesta
  • Testattu yhdessä Elpressin TB-leukojen ja KB22/KB25 kanssa
  • Puristuksen valvonta näytön kautta jos oikeaa painetta/riittä vää puristusta ei saavuteta (varoitusvalo (LED) ja äänimerkki