ELPRESS - Al-Cu kaapelikenkä - AKK300B-12

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Pultin koko (M):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 300...300 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Materiaali - alumiini/kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487060395

Sähkönumero

5203897

Toimittajan tuotenumero

7331-458400

Tukkuerä

6

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

300...300 mm²

Pultin koko (M):

12

Materiaali:

alumiini/kupari

Käytetään alumiinijohtimien liittämiseen laitelähtöihin, kuparikiskoihinjne. 2 puristusta. Al/Cu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300mm2, laatassa M12-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmänV1300 kanssa.

AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle Al-kaapelille 300 mm². M12-ruuviliitokselle. Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 sekä erikoismatriisin13P37M ja erikoistuurnan13P37D kanssa.