ELPRESS - Al/Cu kaapelikenkä - AKK800-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 800...800 mm²
Poikkipinnan muoto - pyöreä
Materiaali - alumiini/kupari
Ohut laippamalli - kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487020238
Sähkönumero
5203812
Toimittajan tuotenumero
7332-440000
Tukkuerä
1
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
800...800 mm²
Poikkipinnan muoto:
pyöreä
Materiaali:
alumiini/kupari
Ohut laippamalli:
kyllä
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Pitkittäistiivistetty:
kyllä
Kiinnitysreikien lukumäärä:
0
Holkin malli:
lyhyt
AlCu-kaapelikenkä harvasäikeiselle, tiivistetylle Al-kaapelille 800 mm². Käytetään Al-johtimien liittämiseen laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1470 kanssa.


