ELPRESS - Elpress, 100kpl/PAK - B16SR Piikkikaapelikenkä

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - piikkikärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16...16 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Eristys - ei ole

  • Kelapakkaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487015173

Sähkönumero

5203683

Toimittajan tuotenumero

7258-150200

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

piikkikärki

Nimellispoikkipinta-ala:

16...16 mm²

Materiaali:

kupari

Eristys:

ei ole

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Kokonaispituus:

26 mm

Eristämätön piikkikaapelikenkä, 16mm².

Piikkikaapelikenkä B16SR kuparijohtimille 16 mm². Suositeltava työkalu: V600, V1300 ja leukapari nro 8. Mitta standardin DIN 46234 mukaisesti. Materiaali: 99,9% Cu, tinattu (Cu/Sn).