ELPRESS - Kuorintatyökalu - Elpress ODEN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 2.5...11 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - ei
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487026001
Sähkönumero
6406538
Toimittajan tuotenumero
5151-588200
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
2.5...11 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
kyllä
Kuorittavan alueen poikkipinta-ala (alue):
95...800 mm²
Spiraalileikkaus:
ei
Työkalu signaali-, puhelin-, audio-, mittaristo- ja datakaapelien ja vastaavien kuorintaan. Eristeenpoistotyökalu kaapeleille, joiden halkaisija on 2,5 - 11 mm, vaipan paksuus enintään 1 mm. Säätö ja hienosäätö tehdään yhdeksänportaisella kiertosäätimellä.


