ELPRESS - Eristämätön lattapistoke - B2507HN

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Eristys - eristämätön

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Materiaali - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487003347

Sähkönumero

5208632

Toimittajan tuotenumero

7157-520100

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Eristys:

eristämätön

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristämätön lattapistoke, 1,5-2,5mm².

Eristämätön nastallinen lattapistoke kaapelille 1,5-2,5 mm², messinkiä, tinattu, käytetään sertifioidun työkalun GRB0560 kanssa.