ELPRESS - Eristämätön lattapistokehylsy - B4607FLSN

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - eristämätön

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Materiaali - messinki

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487003569

Sähkönumero

5208640

Toimittajan tuotenumero

7167-520200

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

eristämätön

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Materiaali:

messinki

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristämätön lattapistokehylsy, 4-6mm².

Eristämätön nastallinen lattapistokehylsy, rullattu malli, kaapelille 4-6 mm², kuparia, tinattu, käytetään sertifioidun työkalun GRB0560 kanssa.