ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B1,5-12ET

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²

Holkin pituus:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - tina

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7393487013421

Sähkönumero

5207760

Toimittajan tuotenumero

7304-005400

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

tina

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

16

Tunnistemerkinnällä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Eristämätön päätehylsy, 1,5mm².

Eristämätön päätehylsy 1,5 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltavat työkalut EEB0160 ja PEB0110T.