ELPRESS - Eristämätön päätehylsy - B16-12ET 250 kpl/pss

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²

Holkin pituus:

12 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakennetyyppi - vakio

  • Nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Holkin pituus - 12 mm

  • Väri - tina

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 250 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013582

Sähkönumero

5207773

Toimittajan tuotenumero

7304-007000

Tukkuerä

1

Rakennetyyppi:

vakio

Nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Holkin pituus:

12 mm

Väri:

tina

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Kelapakkaus:

ei

Oikosulkusuojatuille kaapeleille:

ei

AWG:

6

Tunnistemerkinnällä:

ei

Eristämätön päätehylsy, 16mm².

Eristämätön päätehylsy 16 mm² kaapelille. Materiaali tinattu kupari, mitta standardin DIN 46228 mukainen. Suositeltava työkalu GEB1025.