ELPRESS - Eristämätön piikkikaapelikenkä - B0819SR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
0.25...0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Laipanmuoto - piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala - 0.25...0.75 mm²
Eristeen väri - muu
Materiaali - kupari
Eristys - ei ole
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487003729
Sähkönumero
5208045
Toimittajan tuotenumero
7258-051900
Tukkuerä
1
Laipanmuoto:
piikkikärki
Nimellispoikkipinta-ala:
0.25...0.75 mm²
Eristeen väri:
muu
Materiaali:
kupari
Eristys:
ei ole
Kelapakkaus:
ei
Holkin malli:
lyhyt
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Pultin koko (imperial):
muu
Kokonaispituus:
17.5 mm
Eristämätön piikkikaapelikenkä kaapelille 0,25-0,75 mm², kuparia, tinattu, käytetään sertifioidun työkalun DKB0325 kanssa.




