ELPRESS - Eristämätön piikkikaapelikenkä - B2519SR

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - piikkikärki

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Eristeen väri - muu

  • Materiaali - kupari

  • Eristys - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487003743

Sähkönumero

5208047

Toimittajan tuotenumero

7258-254600

Tukkuerä

1

Laipanmuoto:

piikkikärki

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Eristeen väri:

muu

Materiaali:

kupari

Eristys:

ei ole

Kelapakkaus:

ei

Holkin malli:

lyhyt

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Pultin koko (imperial):

muu

Kokonaispituus:

17 mm

Levykaapelikenkä, 1,5-2,5mm².

Eristämätön piikkikaapelikenkä kaapelille 1,5-2,5 mm², kuparia, tinattu, käytetään sertifioitujen työkalujen DKB0325 ja DKB0760 kanssa.