ELPRESS - Eristetty haaroitusliitin - A1507FLSH pun. 0,5-1,5, 6,3

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Eristeen väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005150

Sähkönumero

5215255

Toimittajan tuotenumero

7487-500100

Tukkuerä

500

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Eristeen väri:

punainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattapistokehylsy, uroshaaroitus, 0,5-1,5mm².

Eristetty uroshaaroituksella varustettu lattaliitinhylsy kaapelille 0,5-1,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.