Varastointi päättyy

ELPRESS - Eristetty lattapistoke - A2507H sin. 1,5-2,5, 6,3

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Eristeen väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004887

Sähkönumero

5215360

Toimittajan tuotenumero

7458-341400

Tukkuerä

1000

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Eristeen väri:

sininen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattaliitin, 1,5-2,5mm².

Eristetty lattaliitin kaapelille 1,5-2,5 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.