Poistunut tuote

ELPRESS - Eristetty lattapistokehylsy - A1503FLS5 pun. 0,5-1,5, 2,8

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 2,8x0,5 mm

  • Eristeen väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004900

Sähkönumero

5215236

Toimittajan tuotenumero

7463-400100

Tukkuerä

200

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 2,8x0,5 mm

Eristeen väri:

punainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattaliitinhylsy, 0,5-1,5mm².

Eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.