ELPRESS - Eristetty lattapistokehylsy - A1505FLS5 pun. 0,5-1,5, 4,8

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1...0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 4,8x0,5 mm

  • Eristeen väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004924

Sähkönumero

5215238

Toimittajan tuotenumero

7462-500300

Tukkuerä

1000

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 4,8x0,5 mm

Eristeen väri:

punainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattaliitinhylsy, 0,5-1,5mm².

Eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.