ELPRESS - Eristetty lattapistokehylsy - A2505FLS8 sin. 1,5-2,5, 4,8

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1...0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm²

Lavan mitat:

litteä 4,8x0,8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 2,8x0,5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 2,8x0,8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 9,5x1,2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 4,8x0,8 mm

  • Eristeen väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004955

Sähkönumero

5215254

Toimittajan tuotenumero

7462-501000

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 4,8x0,8 mm

Eristeen väri:

sininen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattaliitinhylsy, 1,5-2,5mm².

Eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 1,5-2,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.