Poistunut tuote

ELPRESS - Eristetty lattapistokehylsy - A2507FLS sin. 1,5-2,5, 6,3

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1...0.5 mm²

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 2,8x0,5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 2,8x0,8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 9,5x1,2 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Eristeen väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005020

Sähkönumero

5215353

Toimittajan tuotenumero

7463-411900

Tukkuerä

1000

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Eristeen väri:

sininen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattaliitinhylsy, 1,5-2,5mm².

Eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 1,5-2,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.