ELPRESS - Eristetty lattapistokehylsy - A4607FLS kelt. 4-6, 6,3

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1...0.5 mm²

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 2,8x0,5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 2,8x0,8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 4,8x0,5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä 4,8x0,8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 4...6 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - litteä 6,3x0,8 mm

  • Eristeen väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004979

Sähkönumero

5215550

Toimittajan tuotenumero

7463-256000

Tukkuerä

500

Nimellispoikkipinta-ala:

4...6 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

litteä 6,3x0,8 mm

Eristeen väri:

keltainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty lattaliitinhylsy, 4-6mm².



Eristetty lattaliitinhylsy kaapelille 4-6 mm2, kuparia, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.