ELPRESS - Eristetty pyöröpistike - A2505HA sin. 1,5-2,5, 5

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Eristys - osittain eristetty

  • Lavan mitat - muu

  • Eristeen väri - sininen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005198

Sähkönumero

5215365

Toimittajan tuotenumero

7493-500200

Tukkuerä

1000

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Eristys:

osittain eristetty

Lavan mitat:

muu

Eristeen väri:

sininen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

PVC

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty pyöröpistoke, 1,5-2,5mm².

Eristetty pyöröpistoke kaapelille 1,5-2,5 mm², messinkiä, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.