ELPRESS - Eristetty pyöröpistikehylsy - A0802HO läpin. 0,25-0,75, 2

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.25...0.75 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - täyseristetty

  • Lavan mitat - muu

  • Eristeen väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005259

Sähkönumero

5215122

Toimittajan tuotenumero

7497-500800

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

0.25...0.75 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

täyseristetty

Lavan mitat:

muu

Eristeen väri:

muu

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty pyöröpistokehylsy, 0,25-0,75mm².

Eristetty pyöröpistokehylsy kaapelille 02,5-0,75 mm², messinkiä, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun DSA0115 kanssa.