Varastointi päättyy

ELPRESS - Eristetty pyöröpistikehylsy - A1504HO pun. 0,5-1,5, 4

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - holkki

  • Eristys - täyseristetty

  • Lavan mitat - muu

  • Eristeen väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487005228

Sähkönumero

5215270

Toimittajan tuotenumero

7496-256300

Tukkuerä

300

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Malli / Tyyppi:

holkki

Eristys:

täyseristetty

Lavan mitat:

muu

Eristeen väri:

punainen

Haaroitusliittimellä:

ei

Kampaliittimellä:

ei

Materiaali:

messinki

Eristemateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

Eristetty pyöröpistokehylsy, 0,5-1,5mm².

Eristetty pyöröpistokehylsy kaapelille 0,5-1,5 mm², messinkiä, tinattu, muovi PC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.