ELPRESS - Eristetty pyöröpistikehylsy - A2505HO sin. 1,5-2,5, 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi - holkki
Eristys - täyseristetty
Lavan mitat - muu
Eristeen väri - sininen
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487005235
Sähkönumero
5215370
Toimittajan tuotenumero
7497-500200
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi:
holkki
Eristys:
täyseristetty
Lavan mitat:
muu
Eristeen väri:
sininen
Haaroitusliittimellä:
ei
Kampaliittimellä:
ei
Materiaali:
messinki
Eristemateriaali:
PVC
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Eristetty pyöröpistokehylsy kaapelille 1,5-2,5 mm², messinkiä, tinattu, muovi PVC. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.


