ELPRESS - Eristetty yhdensuuntaishylsy - A2517PSK sin. 1,5-2,5


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Eristeen väri - sininen
Jännitealue - 600 V asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487004863
Sähkönumero
5215335
Toimittajan tuotenumero
7288-511200
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Eristeen väri:
sininen
Jännitealue:
600 V asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
ei
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
polyamidi (PA)
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
rinnakkaisliitin
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Eristetty rinnakkaisjatkosholkki kaapelille 1,5-2,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSA0760 kanssa.