ELPRESS - Eristettyjä päätehylsyjä rasia - SD4016 4-16 150kpl

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Eristetty pääteholkki - kyllä

  • Eristetty jatkoholkki - ei

  • Eristämätön pääteholkki - ei

  • Johdinsiteillä - ei

  • Sisältää työkalun - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487013971

Sähkönumero

5207782

Toimittajan tuotenumero

7905-003600

Tukkuerä

1

Eristetty pääteholkki:

kyllä

Eristetty jatkoholkki:

ei

Eristämätön pääteholkki:

ei

Johdinsiteillä:

ei

Sisältää työkalun:

ei

Eristämättömille kaapeliliitoksille:

ei

Puristettava kaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Putkikaapelikenkä kuparijohtimelle:

ei

Holkkitiivisteet:

ei

Lajitelmarasia päätehylsyille, 4-16mm².

Elpressin ripustettava lajitelmarasia. Eristetyt päätehylsyt 4-16 mm².