ELPRESS - Hydraulinen puristustyökalu - Elpress V611

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...150 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - manuaali-hydraulinen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487026971

Sähkönumero

6405611

Toimittajan tuotenumero

5202-001600

Tukkuerä

5

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...150 mm²

Toteutus/toimintatapa:

manuaali-hydraulinen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

425 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

60...60 kN

Puristusvoima on 6 tonnia. Puristaminen on nopeaa. Sertifioitujapuristuksia aina 150mm2 asti, KRF/KSF. C-liitosten puristukset kokonaistäytöllä 100mm2 asti (C89-5040119). Puristuspakat: kaikki TB- ja KB-tyypin pakat esim. 6406548

Testattu ja sertifioitu hydraulinen käsityökalu tyypin KRF/KSF Cu-liittimien 10-150 mm², Al-liittimien 16-25 mm² (-35 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6-50/50 mm² kosketuspuristusta varten. Pikasyöttö edestä lyhentää puristusaikoja. Samat puristusleuat kuin työkaluun V600 ja PVX611.