ELPRESS - Hydraulipuristin käsik. - V1311

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kaapelikengille ja -liittimille

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...400 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - manuaali-hydraulinen

  • Puristuspää vaihdettavissa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487000476

Sähkönumero

6406502

Toimittajan tuotenumero

5202-131000

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kaapelikengille ja -liittimille

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...400 mm²

Toteutus/toimintatapa:

manuaali-hydraulinen

Puristuspää vaihdettavissa:

kyllä

Pituus:

590 mm

Lukituksella (mekaaniset työkalut):

ei

Mukana toimitettavien puristuspäiden määrä:

0

Automaattipalautuksella:

kyllä

Puristusvoima:

124...124 kN

Hydraulinen puristin

Testattu ja sertifioitu hydraulinen käsityökalu tyypin KRF/KSF Cu-liittimien 10-400 mm², Al-liittimien 16-400 mm² (-240 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6-50/50 mm² kosketuspuristusta varten. Käyttää samaa leukajärjestelmää kuin muut 1300-järjestelmän tuotteet.