ELPRESS - Jatkosholkki Al 150/120 mm2 - AS150-120

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

150...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 150...150 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 185...185 mm²

  • Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009271

Sähkönumero

5207136

Toimittajan tuotenumero

7313-409300

Tukkuerä

24

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

150...150 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

185...185 mm²

Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:

120 mm²

Materiaali:

alumiini

Liitetään kuin kuparipultti:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

muu

AL-jatkoshylsy.

Väliseinällinen Al-jatkoshylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 150-120 mm2 tai yhtenäiselle Al-kaapelille 185-150 mm2. Käytetään poikkipinta-alaltaan erilaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.