ELPRESS - Jatkosholkki Al 240/120 mm2 - AS240-120


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 240...240 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 120 mm²
Materiaali - alumiini
Liitetään kuin kuparipultti - ei
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487009189
Sähkönumero
5207144
Toimittajan tuotenumero
7313-408400
Tukkuerä
24
Poikkipinnan muoto:
pyöreä/sektorimuotoinen
Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:
240...240 mm²
Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:
120 mm²
Materiaali:
alumiini
Liitetään kuin kuparipultti:
ei
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii Al/Fe-kaapeleille:
ei
Sopii Aldrey-kaapeleille:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
kyllä
Jännitealue:
muu
Väliseinällinen Al-jatkoshylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 240-120 mm2 tai yhtenäiselle Al-kaapelille -150 mm2. Käytetään poikkipinta-alaltaan erilaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suosittelemien puristustyökalujen 1300 ja V250 kanssa.