ELPRESS - Jatkosholkki Al 95/70 mm2 - AS95-70

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

95...95 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 95...95 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 120...120 mm²

  • Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009226

Sähkönumero

5207126

Toimittajan tuotenumero

7313-408800

Tukkuerä

48

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

95...95 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

120...120 mm²

Pienempi Al-nimellispoikkipinta-ala:

70 mm²

Materiaali:

alumiini

Liitetään kuin kuparipultti:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

muu

AL-jatkoshylsy.

Väliseinällinen Al-jatkoshylsy harvasäikeiselle Al-kaapelille 95-70 mm2 tai yhtenäiselle Al-kaapelille 120-95 mm2. Käytetään poikkipinta-alaltaan erilaisten Al-johtimien jatkoksiin. Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.