ELPRESS - Jatkosholkki Al/Cu Al16 Cu10 - AKS16-10

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

16...16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120...120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150...150 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot185...185 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot240...240 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25...25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35...35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50...50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70...70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95...95 mm²

Kuparin nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 16...16 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 25...25 mm²

  • Materiaali - alumiini/kupari

  • Kuparin nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 48 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009677

Sähkönumero

5207530

Toimittajan tuotenumero

7333-400000

Tukkuerä

96

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

16...16 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

25...25 mm²

Materiaali:

alumiini/kupari

Kuparin nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Liitetään kuin kuparipultti:

kyllä

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

muu

AlCu-jatkoshylsy, 10mm².

AlCu-jatkoshylsy, Al-johtimesta Cu-johtimeen. Harvasäikeiselle Al-kaapelille 16 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 25 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle Cu-kaapelille 10 mm². Kaksi puristusta Al-johtimelle, tavallisesti 1 puristus Cu-johtimelle (katso ohjeet). Cu-johtimen kuusikulmapuristuksessa leuat asetetaan merkkiuran ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.