ELPRESS - Jatkosholkki Al/Cu Al35 Cu16 - AKS35-16

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 35...35 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 50...50 mm²

  • Materiaali - alumiini/kupari

  • Kuparin nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 24 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487009707

Sähkönumero

5207538

Toimittajan tuotenumero

7333-400300

Tukkuerä

48

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

35...35 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

50...50 mm²

Materiaali:

alumiini/kupari

Kuparin nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Liitetään kuin kuparipultti:

kyllä

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

kyllä

Jännitealue:

muu

AlCu-jatkoshylsy, 16mm².

AlCu-jatkoshylsy, Al-johtimesta Cu-johtimeen. Harvasäikeiselle Al-kaapelille 35 mm² tai yhtenäiselle Al-kaapelille 50 mm² sekä harvasäikeiselle/monisäikeiselle Cu-kaapelille 16 mm². Kaksi puristusta Al-johtimelle, tavallisesti 1 puristus Cu-johtimelle (katso ohjeet). Cu-johtimen kuusikulmapuristuksessa leuat asetetaan merkkiuran ja ulkoreunan väliin. Käytetään Elpressin suositteleman puristustyökalun V1300 kanssa.