ELPRESS - Jatkosholkki Cu 10 mm2 - KS10


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 10...10 mm²
Malli / Tyyppi - UL-malli
Holkin malli - lyhyt
Jännitealue - 35 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487007888
Sähkönumero
5206525
Toimittajan tuotenumero
7303-000700
Tukkuerä
200
Nimellispoikkipinta-ala:
10...10 mm²
Malli / Tyyppi:
UL-malli
Holkin malli:
lyhyt
Jännitealue:
35 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
ei ole
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
ristiliitin
Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:
ei
Sopii lakkaeristykselle:
ei
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
ei
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
KS10 on jatkoshylsy 10 mm² monisäikeisille ja harvasäikeisille kuparijohtimille (IEC 60228). KS10-hylsyssä on tarkastusreikä ja sisätuolinen kaapelin pysäytin. Suositeltava työkalu: GWB4099, ES2258 (99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn)). UL-hyväksytty.