ELPRESS - Jatkosholkki Cu 120 mm2 - KSD120

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 120...120 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008052

Sähkönumero

5207622

Toimittajan tuotenumero

7303-002400

Tukkuerä

100

Nimellispoikkipinta-ala:

120...120 mm²

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 120mm².

Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 120 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).