ELPRESS - Jatkosholkki Cu 150 mm2 - KSD150

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 150...150 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008069

Sähkönumero

5207625

Toimittajan tuotenumero

7303-002500

Tukkuerä

50

Nimellispoikkipinta-ala:

150...150 mm²

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 150mm².

Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 150 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).