Etusivu

ELPRESS - Jatkosholkki Cu 185 mm2 - KSF185

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185...185 mm²

  • Malli / Tyyppi - UL-malli

  • Holkin malli - lyhyt

  • Jännitealue - 35 kV asti

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487007970

Sähkönumero

5206570

Toimittajan tuotenumero

7303-001600

Tukkuerä

50

Nimellispoikkipinta-ala:

185...185 mm²

Malli / Tyyppi:

UL-malli

Holkin malli:

lyhyt

Jännitealue:

35 kV asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

ei ole

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

ristiliitin

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Cu-jatkoshylsy, tyyppi F, 185mm².

KSF185 on jatkoshylsy 185 mm² monisäikeisille ja harvasäikeisille kuparijohtimille (IEC 60228). KSF185-hylsyssä on tarkastusreikä ja sisätuolinen kaapelin pysäytin. Suositeltava työkalu: V1300, V250 (99,95 % Cu / tinattu (Cu/Sn)). UL- ja DNV-hyväksytty.