Etusivu

ELPRESS - Jatkosholkki Cu 35 mm2 - KSD35

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35...35 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008014

Sähkönumero

5207610

Toimittajan tuotenumero

7303-002000

Tukkuerä

200

Nimellispoikkipinta-ala:

35...35 mm²

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 35mm².

Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 35 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).