Etusivu

ELPRESS - Jatkosholkki Cu 70 mm2 - KSD70

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 70...70 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008038

Sähkönumero

5207616

Toimittajan tuotenumero

7303-002200

Tukkuerä

100

Nimellispoikkipinta-ala:

70...70 mm²

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 70mm².

Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 70 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).