ELPRESS - Jatkosholkki Cu 95 mm2 - KSD95

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 95...95 mm²

  • Materiaali - kupari

  • Pinnan suojaus - tinattu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487008045

Sähkönumero

5207619

Toimittajan tuotenumero

7303-002300

Tukkuerä

100

Nimellispoikkipinta-ala:

95...95 mm²

Materiaali:

kupari

Pinnan suojaus:

tinattu

Cu-jatkoshylsy, tyyppi D, 95mm².



Cu-jatkoshylsy luokan 1 ja 2 kaapelille, 95 mm² kuparijohdin (BS 4579:1).