ELPRESS - Jatkosholkki - Elpress AS185240

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Poikkipinnan muoto - pyöreä/sektorimuotoinen

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM - 185...240 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE - 185...240 mm²

  • Materiaali - alumiini

  • Liitetään kuin kuparipultti - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487084049

Sähkönumero

5206503

Toimittajan tuotenumero

7313-448300

Tukkuerä

1

Poikkipinnan muoto:

pyöreä/sektorimuotoinen

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM/SM:

185...240 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

185...240 mm²

Materiaali:

alumiini

Liitetään kuin kuparipultti:

ei

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii Al/Fe-kaapeleille:

ei

Sopii Aldrey-kaapeleille:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Jännitealue:

0,6/1 kV

MultiCrimp AS185240, alumiiniholkki 185240 mm2, sekä pyöreille ettäsektorinmuotoisille johtimille. Käytetään yhdessä leukojen 13P185240M/D:n (6406629 ja 6406631) kanssa. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

Alumiiniholkki 185 ja 240 mm²:n pyöreän/sektorinmuotoisen Al-johtimen jatkamiseen.

Puristetaan käyttäen Matriisia: 13P185240M / snro: 6406629
sekä Tuurnaa 13P185240D / snro: 6406631